戸車 sus304のおすすめ人気ランキング

2026/02/23更新
303件の「戸車 sus304」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「BEST SUS304 戸車」、「戸車 304」、「コマ 建具」などの商品も取り扱っております。
V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。
用途Vレール、フラッターレール用 タイプ V型 材質(軸) SUS304 板厚(mm) (枠)1.5 材質(枠) SUS304 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

開閉が静かで、室内用に最適です。
用途商店建築、公共施設、一般住宅、病院など 材質(車輪) POM成型加工 材質(枠) SUS304
1個ほか
589 税込648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


車輪径(Φmm) 33 材質 枠:ステンレス(SUS304)、車:ポリアセタール樹脂(ベアリング入り) 適合ねじ 皿木ネジ3.1×20mm 仕上 ホーニング 適合レール サイレントレール(No941S、941W、941T)
1個
429 税込472
当日出荷

V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。
用途Vレール、フラッターレール用 タイプ V型 材質(車輪) ジュラコン(R) 材質(軸) SUS304
1セット(4個)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途建具等 タイプ 山V型 車輪径A(mm) 33 材質(車輪) ジュラコン(R) 寸法L(mm) 13 寸法A(mm) 70 寸法F(mm) 27 寸法D(mm) 33 寸法E(mm) 6 寸法B(mm) 57 寸法M(mm) 1.5 寸法J(mm) 9 耐荷重(2ヶ当り)(kg) 40 枠厚(mm) 1.5 寸法G(mm) 13.5 寸法K(mm) 4 材質(枠) SUS304 芯棒 Φ5mm RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
459 税込505
当日出荷

V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。
用途Vレール、フラッターレール用 タイプ V型 材質(車輪) ジュラコン(R) 材質(軸)
1個ほか
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途屋内木製建具(敷居用) 材質/仕上 (枠)ステンレス鋼SUS304、(車)626ZZベアリング入デルリン車 F 1.5 C 9 E 14
1袋(2個)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
559 税込615
翌日出荷

ベアリング入なので、重い引戸などに最適です。
主な用途 玄関・トイレ・外部の戸等 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

タイプ 山V型 車輪径(Φmm) 33 仕様 (車)ジュラコン(R) #626GGベアリング入 質量(g) 35 軸長(mm) 5 材質(軸) SUS304 耐荷重(2ヶ当り)(kg) 40 板厚・材質 1.5・SUS304 サイズ(mm) 33 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
419 税込461
当日出荷

FIRST PRO(ファーストプロ/水上)KV型レール戸車
ステンレス枠ベアリング入りでサビに強く、動きもスムーズな形状の、シキイレール、V型レール、フラッターレール用の戸車です。
材質 枠:ステンレスSUS304/車輪:POM(ポリアセタール)(ベアリング入) 調整範囲(mm) 3.5~8
1箱(20個)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途玄関、トイレ、外部の引戸 等 材質(車輪) SUS303 材質(枠) SUS304 RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(芯軸) SUS304
1個ほか
559 税込615
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

枠の折り返しがないため、掘り込み部分が少なく納まります。
車輪 SUS303 枠厚(mm) 1.5mm。SUS304 芯棒 5mm。SUS304
1個
特価
599 税込659
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

タイプ 山V型 質量(g) 34 耐荷重(kg) 30(2ヶ当り) 車輪 LPプラス成型加工。#626ZZベアリング入 枠厚(mm) 1.5mm鉄 サイズ(mm) 33 芯棒 5mm。SUS304
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

ジョー・プリンス竹下ステンレス枠付戸車(V型)
V型です。
用途鋼製建具 タイプ V型 材質 [枠]ステンレス鋼板(SUS-304)。[車]ポリアセタール(POM) 関連資料 (0.34MB)
1個
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

FIRST PRO(ファーストプロ/水上)KV戸車
ステンレス枠ベアリング入りでサビに強く、動きもスムーズな丸型形状(U型)形状の、シキイレール、V型レール、フラッターレール用の戸車です。
タイプ U型 材質 枠:ステンレスSUS304/車輪:POM(ポリアセタール)(ベアリング入) 調整範囲(mm) 3.5~8
1箱(12個)
4,198 税込4,618
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベアリング入りです。 ビス2個付属しております。
付属品 ビス2本入り 材質(車輪) ジュラコン(R) タイプ V型 寸法C(mm) 14 材質(枠) SUS304 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
329 税込362
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

BEST(ベスト)[金物]ベスト サイレント戸車
車輪径(Φmm) 36 材質 枠:ステンレス(SUS304)、車:ポリアミド樹脂(ベアリング入り) 取付ねじ 皿木ネジ3.1×20mm
1個
939 税込1,033
当日出荷

車輪はΦ33mmサイズで鋼製ベアリング入り、ケースはステンレス製。 Vレール専用戸車です。
用途一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません) 材質 (車輪)POM、(ケース)ステンレス鋼 仕上 (車輪)白、(ケース)生地研磨 適合レール CVレール、AVEDレール、AVYDレール、ツバ無しVレール、ウイングレール
1個
999 税込1,099
当日出荷